Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackständer Spezialsammler für 70- und 120-Liter-Säcke 108693-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108693-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8096-00FV
EAN/GTIN:
     4040136809609
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abfallsackständer Spezialsammler für 70- und 120-Liter-Säcke, mit 2 Kunststoffrädern, feuerverzinkt Ob auf Messen oder bei der Pflege Ihrer Grünanlagen: Diesen Abfallsammler auf Rädern schieben Sie mühelos dorthin, wo er für die Müllentsorgung gebraucht wird. Er ist platzsparend und einfach zu transportieren. Spezialsammler auf 2 Rädern für schnellen Ortswechsel Deckel aus Kunststoff für 70- und 120-Liter-Säcke geeignet Feuerverzinktes Gestell aus witterungsbeständigem Stahlblech Behältertyp = Abfallsammler Abfallsackständer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Kunststoff Einwurfklappe = handbetätigt Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Rollen Material = Kunststoff Höhe = 985 mm Breite = 365 mm Tiefe = 525 mm Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Abfallsammler\;Abfallsackständer\;Wertstoffsammler\;
Breite:
365 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Verfahrbar:
ja
Höhe:
985 mm
Material:
Stahlblech
Rollen Material:
Kunststoff
Tiefe:
525 mm
HEIGHT GRO:
975.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
515.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.