Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackständer Spezialsammler für 70- und 120-Liter-Säcke 108695-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108695-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8017-00
EAN/GTIN:
     4040136801702
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackständer Spezialsammler für 70- und 120-Liter-Säcke, mit 2 extragroßen Rädern, feuerverzinkt Ob auf Messen oder bei der Pflege Ihrer Grünanlagen: Diesen Abfallsammler auf Rädern schieben Sie mühelos dorthin, wo er für die Müllentsorgung gebraucht wird. Er ist platzsparend und einfach zu transportieren. Spezialsammler auf 2 Rädern für schnellen Ortswechsel Deckel aus Kunststoff für 70- und 120-Liter-Säcke geeignet Feuerverzinktes Gestell aus witterungsbeständigem Stahlblech Behältertyp = Abfallsammler Abfallsackständer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Kunststoff Einwurfklappe = handbetätigt Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Rollen Material = Kunststoff Höhe = 960 mm Breite = 370 mm Tiefe = 370 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 5,3 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Abfallsammler\;Abfallsackständer\;Wertstoffsammler\;
Breite:
370 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
5.3 kg
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Verfahrbar:
ja
Höhe:
960 mm
Material:
Stahlblech
Rollen Material:
Kunststoff
Tiefe:
370 mm
HEIGHT GRO:
995.00 mm
WIDTH GRO:
480.00 mm
DEPTH GRO:
525.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 123,30*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 93,35*
€ 123,98*
€ 4,95*
ab € 137,80*
€ 181,46*
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 219,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.