Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher für Bauer® Batterieladeplatz, 6 kg 108875-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108875-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FEUERL.
EAN/GTIN:
     4055091034089
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
feuerlöscher bauer
Feuerlöscher für Bauer® Batterieladeplatz, 6 kg Der Feuerlöscher für Batterieladeplatz sorgt für Sicherheit in Ihrem Betrieb. Durch sein geringes Gewicht ist er im Notfall leicht und sicher zu bedienen. Für Batterieladeplatz geeignet Signalrot Besonders leicht Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
6 kg
HEIGHT GRO:
530.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher, Batterieladeplätze und Batteriezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.