Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container Standard-Ausführung, Kunststoff-Palette, 1.000 119142-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119142-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     205-BA4A0TB6
EAN/GTIN:
     4004950900287
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container Standard-Ausführung, Kunststoff-Palette, 1.000 Liter Mit dem IBC-Container Standard-Ausführung können Flüssigkeiten nach höchstem Sicherheitsstandard gelagert und transportiert werden. Die Palette lässt sich zum zeit- und platzsparenden Arbeiten 4-seitig unterfahren. Innenbehälter aus UV-stabilisiertem Polyethylen (HDPE) Schutz durch verzinkten Stahlrohrrahmen Inklusive integriertem Auslaufstutzen Inhalt = 1000 l Behältertyp = Tanks Höhe = 1.163 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 1.200 mm Öffnung Durchmesser = 150 mm Auslaufstutzen = ja Auslaufstutzen Durchmesser = 50 mm Einfülldom = ja Deckel Typ = plombierbarer Schraubdeckel Deckel mit Gummidichtung Verschlusskappe mit Dichtung Deckel Farbe = schwarz Bügel/Griffe = ohne Stapelbar = 4-fach Temperaturbeständig = -10 - 40 °C Lebensmittelecht = ja Eigenschaften = säure-und laugenbeständig Behälter Farbe = natur Eigengewicht = 54 kg
Weitere Informationen:
Auslaufstutzen:
ja
Auslaufstutzen Durchmesser:
50 mm
Behälter Farbe:
natur
Behältertyp:
Tanks
Breite:
1000 mm
Deckel Farbe:
schwarz
Deckel Typ:
plombierbarer Schraubdeckel\;Deckel mit Gummidichtung\;Verschlusskappe mit Dichtung\;
Eigengewicht:
54 kg
Eigenschaften:
säure-und laugenbeständig
Einfülldom:
ja
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
1163 mm
Inhalt:
1000 l
Lebensmittelecht:
ja
Öffnung Durchmesser:
150 mm
Temperaturbeständig:
-10 °C
Tiefe:
1200 mm
Stapelbar:
4-fach
HEIGHT GRO:
1163.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,39*
€ 463,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.