Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus Stahlblech, 70 Liter, feuerverzinkt 123239-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123239-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631033218
EAN/GTIN:
     8713631033218
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne aus Stahlblech, 70 Liter, feuerverzinkt Diese feuerfeste Abfalltonne aus verzinktem Stahlblech ist gemäß DIN 6628/6629 gefertigt und dementsprechend hohen Belastungen gegenüber sehr widerstandsfähig. Langlebige Mülltonne auch für den Außeneinsatz Feuerfest Mit verschiedenen Füllvolumina erhältlich Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 70 l Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 630 mm Durchmesser = 500 mm Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 13,6 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Mülleimer\;Mülltonnen\;
Behälter Volumen:
70 l
Durchmesser:
500 mm
Eigengewicht:
13.6 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
630 mm
Oberfläche:
verzinkt
Flüssigkeitsdicht:
nein
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
13.630000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 138,20*
2 Tage
62
€ 5,00*
ab € 125,08*
€ 165,12*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 165,12*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.