Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Flachbeutel VALENO®, BxL 100 x 150 mm 134418-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134418-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     59113
EAN/GTIN:
     4055091036656
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
VCI-Flachbeutel VALENO®, BxL 100 x 150 mm Der VCI-Flachbeutel aus PE (Polyethylen) eignet sich, um Werkzeuge, Bauteile und andere Kleinteile verschlusssicher einzulagern. So lassen sich diese geschützt transportieren oder auf einer Ablage aufbewahren. VCI-Flachbeutel aus Polyethylen mit integriertem Korrosionsschutz Innenseitiger Schutzfilm schützt Metallgegenstände Folienstärke beträgt 80–100 my Beutel Typ = Flachbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Stärke = 80 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 150 mm Breite = 100 mm Eigengewicht = 1,1 g
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Flachbeutel
Breite:
100 mm
Eigengewicht:
1.1 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Länge:
150 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
80 µm
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
2.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,34*
€ 117,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,95*
€ 116,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,66*
€ 112,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,55*
€ 108,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,59*
€ 93,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.