Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter Anti-Diebstahl, Tragkraft 500 kg, HxBxT 1.200 x 148144-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148144-YY
Herst.-Nr.:
     KAD5A50101020COZ102
EAN/GTIN:
     4260316448187
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Rollbehälter Anti-Diebstahl, Tragkraft 500 kg, HxBxT 1.200 x 724 x 815 mm Der geschlossene, abschließbare und engmaschig vergitterte Rollbehälter Anti-Diebstahl mit einer Tragkraft von 500 kg bietet Schutz gegen unbefugten Zugriff auf den Inhalt. Etagenböden sind als Zubehör erhältlich. Oberfläche galvanisch verzinkt Engmaschige Vergitterung (50 x 50 x 4 mm) Einsetzbar bei -10 °C bis +60 °C Polypropylen-Bereifung Mit Vorrichtung für Vorhängeschloss Außenmaß Höhe = 1200 mm Außenmaß Breite = 724 mm Außenmaß Tiefe = 815 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 4-seitig mit Dach Böden Anzahl = 0 Ladefläche Breite = 660 mm Ladefläche Tiefe = 710 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Vorderwand Ausführung = verschließbare Tür schwenkbar Korpus Material = Stahl Rollen Material = Polypropylen (PP) Rad Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = ja Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 36 mm Lenkrolle Durchmesser = 108 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 36 mm Bockrolle Durchmesser = 108 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Böden Anzahl:
0
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
4-seitig mit Dach
Außenmaß Höhe:
1200 mm
Außenmaß Breite:
724 mm
Außenmaß Tiefe:
815 mm
Bockrolle Breite:
36 mm
Bockrolle Durchmesser:
108 mm
Ladefläche Breite:
660 mm
Ladefläche Tiefe:
710 mm
Lenkrolle Durchmesser:
108 mm
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Rollen Feststellfunktion:
ja
Vorderwand Ausführung:
verschließbare Tür\;schwenkbar\;
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
36 mm
HEIGHT GRO:
1210.00 mm
WIDTH GRO:
724.00 mm
DEPTH GRO:
815.00 mm
WEIGHT GRO:
36.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, Antidiebstahl Rollbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 296,62*
€ 346,49*
Frei Haus
ab € 347,81*
€ 405,11*
€ 4,95*
ab € 360,12*
€ 416,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.