Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenroller aus Polyethylen, TK 300 kg 151721-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151721-YY
Herst.-Nr.:
     F92702PE5012OL029
EAN/GTIN:
     4260316443632
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller aus Polyethylen, TK 300 kg Der Eurokastenroller aus Polyethylen mit einer Tragkraft von bis zu 300 kg erfüllt alle Voraussetzungen, um auch unter speziellen Bedingungen eingesetzt zu werden. Der Transportroller ist temperaturbeständig und erfüllt hygienische Ansprüche. Funktionsstarker Rahmen aus 1A-Granulat HDPE Temperaturbeständig von +60 bis -30 °C Sicherungsrand mit 4 Einkerbungen für schnelle Entwässerung Innere Stapelmulden für sicheres, senkrechtes Stapeln leerer Boxen Polyurethan-Bereifung: 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm, spurlos Tragkraft = 300 kg Geeignet für Eurokästen = ja Außenmaß Breite = 610 mm Plattform Breite = 400 mm Plattform Tiefe = 600 mm Beschaffenheit = offen Gestell Material = Kunststoff Rollen Material = Polyurethan (PU) Temperaturbeständig = -30 - 60 °C
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
610 mm
Beschaffenheit:
offen
Geeignet für Eurokästen:
ja
Gestell Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Plattform Breite:
400 mm
Plattform Tiefe:
600 mm
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
183.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
4.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 42,56*
€ 56,43*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 42,55*
€ 56,46*
3 Tage
202
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 65,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.