Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle für Rollenbahnen, Kunststoff, Federachse, Ø 50 mm, 151789-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151789-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S51-F10-606-626
EAN/GTIN:
     4021885111441
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahnen, Kunststoff, Federachse, Ø 50 mm, Länge 600 mm, TK 10 kg Für den betriebsinternen Transport Ihrer Güter eignen sich diese Tragrollen für Rollenbahnen. Sie sind aus thermoplastischem Kunststoff gefertigt, widerstandsfähig und robust und überzeugen daher durch eine lange Nutzungsdauer. Tragrollen aus thermoplastischem Kunststoff Wahlweise mit Federachse oder Gewindeachse Leichtlaufend für eine schnelle Fortbewegung Tragkraft bis 140 kg Achs-Ø 10 bis 12 mm Rad Durchmesser = 50 mm Achslänge = 626 mm Felge Material = Kunststoff Tragkraft = 10 kg
Weitere Informationen:
Rad Durchmesser:
50 mm
Tragkraft:
10 kg
Achslänge:
626 mm
Felge Material:
Kunststoff
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.