Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle für Rollenbahnen, Stahl, Gewindeachse, Ø 60 mm, Lä 151811-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151811-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S60-A12-322-352
EAN/GTIN:
     4021885111663
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahnen, Stahl, Gewindeachse, Ø 60 mm, Länge 300 mm, TK 240 kg Für den betriebsinternen Transport Ihrer Güter eignen sich diese Tragrollen für Rollenbahnen. Sie sind aus Stahlrohr gefertigt, widerstandsfähig und robust und überzeugen daher durch eine lange Nutzungsdauer. Tragrollen aus Stahlrohr, blank Wahlweise mit Federachse oder Gewindeachse Leichtlaufend für eine schnelle Fortbewegung Tragkraft bis 240 kg Achs-Ø 10 bis 12 mm Rollen Typ = Tragrollen Rad Durchmesser = 60 mm Achslänge = 352 mm Einbaumaß = 322 mm Felge Material = Stahl Tragkraft = 240 kg
Weitere Informationen:
Einbaumaß:
322 mm
Felge Material:
Stahl
Rad Durchmesser:
60 mm
Tragkraft:
240 kg
Achslänge:
352 mm
Rollen Typ:
Tragrollen
WEIGHT GRO:
1.163000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.