Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Gitterbox, 4 feste Wände, Höhe 500 mm 167654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167654-YY
Hersteller:
     Dippl Stahlgitterboxen
Herst.-Nr.:
     NR. 200 RAL 7030
EAN/GTIN:
     4055091266800
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Euro-Gitterbox, 4 feste Wände, Höhe 500 mm Höhe = 500 mm Breite = 1240 mm Länge = 835 mm Wände Ausführung = Wände aus Stahldrahtgitter ohne Klappe Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Material = Stahl Stapelbar = 5-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Wände aus Stahldrahtgitter\;ohne Klappe\;
Breite:
1240 mm
Höhe:
500 mm
Länge:
835 mm
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
5-fach
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
1240.00 mm
DEPTH GRO:
835.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
eigene
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterboxen höhe 500mm, gitter behälter, Euro-Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.