Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Gitterbox, halb abklappbare Längswand, Höhe 970 mm 175510-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175510-YY
Hersteller:
     PALETTEN-SERVICE Hamburg
Herst.-Nr.:
     TYP 14
EAN/GTIN:
     4055091147581
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Industrie-Gitterbox, halb abklappbare Längswand, Höhe 970 mm, mit Deckel Einer der Vorteile bei der Verwendung von Gitterboxen besteht darin, dass sie gestapelt werden können. Doch was, wenn Sie etwas aus einer unteren Box brauchen? Dann ist die Industrie-Gitterbox mit einer halb abklappbaren Seitenwand die ideale Lösung. Gitterbox aus verschweißter Stahlkonstruktion Einfahrtaschen für Stapler und Hubwagen Halb abklappbare Längswand für leichtes Befüllen und Entnehmen Höhe = 970 mm Breite = 835 mm Länge = 1.240 mm Wände Ausführung = Gitter 1/2-Gitterklappe Material = Stahl Stapelbar = 4-fach Versand-Hinweis = Leichte Abschürfungen und Absplitterungen können bei der Auslieferung vorkommen und können nicht reklamiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
835 mm
Höhe:
970 mm
Länge:
1240 mm
Wände Ausführung:
Gitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Material:
Stahl
Stapelbar:
4-fach
Versand-Hinweis:
Leichte Abschürfungen und Absplitterungen können bei der Auslieferung vorkommen und können nicht reklamiert werden.
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
835.00 mm
DEPTH GRO:
1240.00 mm
WEIGHT GRO:
85.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zoder
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Euro-Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.