Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Auffangwanne aus PE, 2x 200 l, HxBxT 350 x 865 x 1.2 175517-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175517-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33054
EAN/GTIN:
     4250101184024
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
asecos® Auffangwanne aus PE, 2x 200 l, HxBxT 350 x 865 x 1.245 mm, verzinkter Gitterrost Die Auffangwanne asecos® aus Polyethylen dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 200-Liter-Fässern und Kleingebinden mit gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4. Gefertigt aus Hochdruck-Polyethylen (HDPE), wahlweise mit Gitterrost aus verzinktem Stahlblech oder Polyethylen (PE). Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen Witterungsbeständig Integrierte, 4-seitig unterfahrbare Einfahrtaschen Großes Auffangvolumen Mit Zulassung des DIBt, Berlin Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 220 l Lagerort = ebener Untergrund vor Niederschlägen geschützt Höhe = 350 mm Breite = 865 mm Länge = 1245 mm Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Kapazität 200-Liter-Fässer = 2 Kapazität 60-Liter-Fässer = 6 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Stahlblech Abstellfläche Oberfläche = verzinkt Wände Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Stärke = 4 mm Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 90 mm Unterbau = Einfahrtaschen Arretierungsnocken = ja Tragkraft = 760 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Konische Bauform = ja Farbe = blau Eigengewicht = 31 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Stahlblech
Abstellfläche Oberfläche:
verzinkt
Arretierungsnocken:
ja
Auffangvolumen:
220 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
865 mm
Eigengewicht:
31 kg
Farbe:
blau
Höhe:
350 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer:
2
Kapazität 60-Liter-Fässer:
6
Konische Bauform:
ja
Lagerort:
ebener Untergrund\;vor Niederschlägen geschützt\;
Länge:
1245 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Stärke:
4 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Unterfahrhöhe:
90 mm
Wände Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
760 kg
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
1245.00 mm
DEPTH GRO:
1245.00 mm
WEIGHT GRO:
31.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
asecos GmbH
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,13*
€ 227,35*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,88*
€ 229,02*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,51*
€ 232,24*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,93*
€ 239,39*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 241,35*
€ 280,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 241,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.