| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205510-YY Herst.-Nr.: 9850038 EAN/GTIN: 4056705500389 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzleisten, HxBxL 50 x 50 x 750 mm, Stärke 3 mm, Winkel vorgefertigt, 50 Stk/VE Mit fester Kante für stabilen Stand sorgen: Die Kantenschutzleisten verstärken Kartons und erhöhen die Stabilität der Kartonage beim Stapeln. Mithilfe der leicht zu kürzenden Vollpappe werden zudem Stoß-, Transport- oder Umreifungsschäden effektiv vermieden. Vollpapp-Kantenschutzleisten für mehr Stabilität beim Stapeln Zusätzlicher Stoß-, Transport- und Umreifungsschutz für Kanten Einfach zu kürzen VE: 50 Stk. Stärke = 3 mm Länge = 750 mm Material = Pappe Eigengewicht = 180 g Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 180 | Länge: | 750 | Stärke: | 3 | Material: | Pappe | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 750.00 mm | DEPTH GRO: | 140.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48195000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,45* | € 35,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,12* | € 39,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,50* | € 39,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,85* | € 40,02* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 21,18* | € 42,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 750 Millimeter (ab € 0,02824* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|