Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne, Ø oben/unten 390/315 mm, Höhe 415 mm, 35 Liter, w 223602-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223602-YY
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22209
EAN/GTIN:
     4052293222092
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 35l weiß
kunststofftonne weiß
kunststofftonne
Rundtonne, Ø oben/unten 390/315 mm, Höhe 415 mm, 35 Liter, weiß Die Tonne aus Polyethylen, 300 Liter ist ein strapazierfähiger Behälter zur Lagerung von z. B. Resten aus Industrie-, Nahrungsmittelbereich sowie Baugewerbe. Dank des temperaturbeständigen und lebensmittelechten Materials eignet sich der Kunststoffbehälter für vielfältige Einsatzzwecke. Mehrere dieser Tonnen können platzsparend ineinander gestapelt werden. Lebensmittelecht und temperaturbeständig Ineinander stapelbar Geeignet für den Industrie- und Nahrungsmittelbereich Großes Volumen Volumen = 35 l Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polyethylen (PE) Stapelbar = verschachtelt
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
geschlossen
Volumen:
35 l
Böden Ausführung:
geschlossen
Material:
Polyethylen (PE)
Stapelbar:
verschachtelt
HEIGHT GRO:
415.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
1.450000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 37,07*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 22,78*
€ 39,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39081
ab € 13,64*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55296
ab € 21,34*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22218
ab € 26,67*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55297
ab € 35,73*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22214
ab € 7,33*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39061
ab € 7,82*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39071
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.