Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal VLR, HxBxT 1.000 x 475 x 1.600 mm, Fachbreite 70 225026-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225026-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     U22-0510-016-047
EAN/GTIN:
     4055091215433
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Tafelregal VLR, HxBxT 1.000 x 475 x 1.600 mm, Fachbreite 70 mm, 5 Fächer In dem Tafelregal VLR aus hochwertigem Stahl lagern Sie Reststücke von Kunststoff-, Span- oder Stahlplatten bis zu einer Gesamtlast von 2 t übersichtlich, griffbereit und auf engstem Raum. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten. Die verschieden hohen Fachteiler sind ideal für die Aufbewahrung von Zuschnitten unterschiedlichster Abmessungen. Zum Lagern von Reststücken unterschiedlicher Größen Schneller Zugriff und gute Übersicht für Zeit- und Kostenersparnis 5 Fächer (Fachbreite: 70 mm) Fachteiler unterschiedlicher Höhen – ideal für Zuschnitte Geringer Platzbedarf Komplett verschweißter, pulverbeschichteter Rahmen Bodenauflage aus verzinktem Stahlblech Fachbügel aus verzinktem Stahlrohr zur einfachen Steckmontage Seitenstabil bei Belastung – kein Verrutschen Maße: 1.000 x 475 x 1.600 mm Feldtyp = Komplettpaket Außenmaß Höhe = 1000 mm Außenmaß Breite = 475 mm Außenmaß Tiefe = 1600 mm Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1000 mm
Außenmaß Breite:
475 mm
Außenmaß Tiefe:
1600 mm
Feldtyp:
Komplettpaket
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
62.430000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition TLI Translog
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,10*
€ 760,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,58*
€ 753,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,37*
€ 746,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,23*
€ 720,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,49*
€ 652,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.