Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen roh, 212 l 232795-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232795-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     174026
EAN/GTIN:
     4055091220970
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen roh, 212 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Sie zwischen unterschiedlichen Fassgrößen – mit oder ohne Innenlackierung. Stahl-Deckelfass Mit UN-Zulassung Außen blau lackiert In unterschiedlichen Größen mit und ohne Innenlackierung Inhalt = 212 l Höhe = 880 mm Durchmesser = 610 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 19,5 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
610 mm
Eigengewicht:
19.5 kg
Höhe:
880 mm
Inhalt:
212 l
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
880.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
19.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.