Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Hundekotbeutelspender Typ 7077-10 zur Wand- oder Pfos 241172-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241172-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7077-10 PB
EAN/GTIN:
     4055091225623
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
RENNER Hundekotbeutelspender Typ 7077-10 zur Wand- oder Pfostenbefestigung, anthrazit-eisenglimmer Der RENNER Hundekotbeutelspender Typ 7077-10 zur Wand- oder Pfostenbefestigung bietet dank dreikantverriegelter Frontklappe Schutz vor Fremdzugriff. Beim Nachfüllen der Beutel kommt Ihnen die nach vorne schwenkbare Klappe zugute. Optional mit Piktogramm oder Aufkleber „Hundetoilette“ erhältlich. Hundekotbeutelspender zur Wand- und Pfostenbefestigung Frontklappe öffnet bequem nach vorn Einfaches Handling Mit Aufkleber Inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8 Höhe = 510 mm Breite = 315 mm Tiefe = 105 mm Farbe = anthrazit-eisenglimmer RAL Farbe = DB 703 anthrazit-eisenglimmer Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer
RAL Farbe:
DB 703 anthrazit-eisenglimmer
Breite:
315 mm
Eigengewicht:
7 kg
Höhe:
510 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Tiefe:
105 mm
HEIGHT GRO:
510.00 mm
WIDTH GRO:
315.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Hundetoiletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.