Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltwanne aus PVC, für 2x 200-Liter-Fass, Kapazität 500 l 242246-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242246-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB2
EAN/GTIN:
     4260589115526
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Faltwanne aus PVC, für 2x 200-Liter-Fass, Kapazität 500 l Gefahrstoffe sicher und vorschriftsgemäß lagern: in der Faltwanne aus PVC. Die geschweißte Wanne verhindert ein Ablaufen aggressiver Flüssigkeiten in die Umwelt – und das im Innen- sowie Außenbereich. Die Seiten mit Aluminium-Haltern und Drehverschluss-Verbindern sind zum einfachen Befahren bzw. Beladen klappbar. Faltbare Auffangwanne aus robustem PVC Zum Lagern von Kleingebinden, Fässern bis hin zu IBCs Flüssigkeitsdicht, öl- und chemikalienbeständig Befahrbar für einfaches Beladen Schnelle und einfache Montage – ganz ohne Werkzeug Für den Innen- und Außenbereich geeignet Modelle bis 1.750 Liter Fassungsvermögen inkl. Transporttasche Schutzeinlagen, Unterlegplanen und Lagerbehälter separat bestellbar In verschiedenen Größen erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 500 l Lagerort = ebener Untergrund im Freien Höhe = 250 mm Breite = 1000 mm Länge = 2000 mm Material = PVC Kapazität 200-Liter-Fässer = 2 Wände Ausführung = Längsseite voll abklappbar Rollen Feststellfunktion = Spanngurt = nein Arretierungsnocken = nein Konische Bauform = nein Farbe = schwarz Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Arretierungsnocken:
nein
Auffangvolumen:
500 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Wände Ausführung:
Längsseite voll abklappbar
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
10
Kapazität 200-Liter-Fässer:
2
Konische Bauform:
nein
Länge:
2000 mm
Spanngurt:
nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
250 mm
Lagerort:
ebener Untergrund\;im Freien\;
Material:
PVC
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,26*
€ 485,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,89*
€ 486,36*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,01*
€ 510,54*
Frei Haus
ab € 550,09*
€ 632,82*
€ 4,95*
ab € 562,29*
€ 642,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,54*
€ 607,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,47*
€ 599,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,38*
€ 569,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,17*
€ 554,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,01*
€ 523,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtez
EB2L
ab € 124,67*
Zubehör
Emtez
EB2M
ab € 104,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.