Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltwanne aus PVC, für 8x 200-Liter-Fass oder 2x IBC, Kapazi 242248-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242248-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB4
EAN/GTIN:
     4260589115540
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Faltwanne aus PVC, für 8x 200-Liter-Fass oder 2x IBC, Kapazität 937 l Gefahrstoffe sicher und vorschriftsgemäß lagern: in der Faltwanne aus PVC. Die geschweißte Wanne verhindert ein Ablaufen aggressiver Flüssigkeiten in die Umwelt – und das im Innen- sowie Außenbereich. Die Seiten mit Aluminium-Haltern und Drehverschluss-Verbindern sind zum einfachen Befahren bzw. Beladen klappbar. Faltbare Auffangwanne aus robustem PVC Zum Lagern von Kleingebinden, Fässern bis hin zu IBCs Flüssigkeitsdicht, öl- und chemikalienbeständig Befahrbar für einfaches Beladen Schnelle und einfache Montage – ganz ohne Werkzeug Für den Innen- und Außenbereich geeignet Modelle bis 1.750 Liter Fassungsvermögen inkl. Transporttasche Schutzeinlagen, Unterlegplanen und Lagerbehälter separat bestellbar In verschiedenen Größen erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für KTC/IBC Auffangvolumen = 937 l Lagerort = ebener Untergrund im Freien Höhe = 250 mm Breite = 1500 mm Länge = 2500 mm Material = PVC Rollen Feststellfunktion = Farbe = schwarz Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
937 l
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
11 kg
Länge:
2500 mm
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für KTC\/IBC
Farbe:
schwarz
Höhe:
250 mm
Lagerort:
ebener Untergrund\;im Freien\;
Material:
PVC
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
2500.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,37*
€ 595,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,77*
€ 595,96*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,28*
€ 624,36*
Frei Haus
ab € 681,37*
€ 767,79*
€ 4,95*
ab € 738,50*
€ 820,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,36*
€ 742,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,02*
€ 731,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,60*
€ 700,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,42*
€ 682,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,28*
€ 650,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtez
EB4L
ab € 170,06*
Zubehör
Emtez
EB4M
ab € 143,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.