Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 200, grau/orange, 200 Liter 242528-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242528-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145286
EAN/GTIN:
     4055661017443
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter SB 200, grau/orange, 200 Liter Robust, witterungsbeständig, abschließbar: Der Streugutbehälter SB verwahrt Salz und Co. sicher in seinem schlagfesten, korrosionsfreien Korpus aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE). Dank Schloss-Vorrichtung lässt sich der Streusalzbehälter vor Fremdzugriff und Diebstahl schützen. Streugutbehälter SB aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) Stabil und witterungsbeständig Korrosionsfrei und schlagfest Deckel leicht ohne Werkzeug demontierbar Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten) In verschiedenen Größen und Farbkombinationen Inhalt = 200 l Entnahmeöffnung = nein Deckel Typ = abnehmbar Deckel Material = Polyethylen (PE) Deckel Farbe = orange Verschluss Typ = Deckel Verschluss Material = Selbstschließend = nein Behälter Material = Polyethylen (PE) Behälter Farbe = grau Höhe = 665 mm Breite = 975 mm Tiefe = 705 mm Eigengewicht = 22 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
orange
Eigengewicht:
22 kg
Entnahmeöffnung:
nein
Höhe:
665 mm
Inhalt:
200 l
Behälter Material:
Polyethylen (PE)
Breite:
975 mm
Deckel Material:
Polyethylen (PE)
Deckel Typ:
abnehmbar
Selbstschließend:
nein
Tiefe:
705 mm
Verschluss Typ:
Deckel
HEIGHT GRO:
665.00 mm
WIDTH GRO:
975.00 mm
DEPTH GRO:
705.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder-Schierenberg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 244,57*
€ 290,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,66*
€ 388,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129348
ab € 64,63*
Zubehör
Denios
129349
ab € 53,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.