| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-242699-YY Herst.-Nr.: H2515600 EAN/GTIN: 4012086061611 |
| |
|
| | |
| helit Sicherheitspapierkorb "the guardian“, 30 Liter, flammenhemmender Löschkopf, Edelstahl Im Brandfall unterbricht der helit Sicherheitspapierkorb „the guardian“ mit flammenhemmendem Löschkopf die Sauerstoffzufuhr. Feuer werden so frühzeitig im TÜV-zertifizierten Papierkorb erstickt. Präventiver Brandschutz durch Flammenlöschkopf Schwer entflammbar und selbstlöschend Flüssigkeitsdicht Robust gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl bzw. Edelstahl Gummibodenring für sicheren Stand TÜV-zertifiziert In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Sicherheitspapierkorb Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 30 l Flüssigkeitsdicht = ja Deckel Material = Edelstahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel Farbe = Edelstahl Abschließbar = nein Selbstschließend = nein Brandschutz = flammenlöschend Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 503 mm Durchmesser = 319 mm Farbe = Edelstahl Material = Edelstahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 2,2 kg Weitere Informationen: | | Behälter Volumen: | 30 l | Deckel Farbe: | Edelstahl | Deckel Material: | Edelstahl | Deckel Oberfläche: | pulverbeschichtet | Durchmesser: | 319 mm | Eigengewicht: | 2.2 kg | Flüssigkeitsdicht: | ja | Höhe: | 503 mm | Abschließbar: | nein | Behältertyp: | Sicherheitspapierkorb | Brandschutz: | flammenlöschend | Einsatzbereich: | Innenbereich | Farbe: | Edelstahl | Kennzeichnung inklusive: | nein | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Selbstschließend: | nein | HEIGHT GRO: | 560.00 mm | WIDTH GRO: | 350.00 mm | DEPTH GRO: | 350.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.670000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | various |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit flammenlöschender papierkorb 30l, edelstahl abfallbehälter, helit edelstahl-abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 39,56* | € 55,03* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,695* | € 55,60* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,19* | € 63,98* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,63* | € 67,38* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,31* | € 72,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|