Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschlingen für Abfallsäcke, 1.000 Stk/VE, Länge 240 mm, 333672-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333672-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     CPD13205
EAN/GTIN:
     4055091026237
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
Drahtbinder
Drahtschlingen für Abfallsäcke, 1.000 Stk/VE, Länge 240 mm, Stärke 1,2 mm Mit diesen Drahtschlingen für Abfallsäcke und dem entsprechenden Drillapparat verschließen Sie Ihre Müllbeutel. Die Drahtschlinge um das zusammengedrehte Sackende legen, Apparat einhängen, ziehen und der Sack öffnet sich nicht wieder. Drahtschlingen für Abfallsäcke für Drillapparat Zum Verschließen von Kunststoff- und Papiersäcken Einfache Handhabung Breite = 1,2 mm Material = Metall Eigengewicht = 12,5 kg VE = 1.000 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
1.2 mm
Eigengewicht:
12.5 kg
Material:
Metall
VE:
1000 Stk/VE
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
2.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73262000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.