Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Handwaschbecken mit Kniebedienung, inkl. Armatur, W 341934-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341934-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHW04401
EAN/GTIN:
     4062125040176
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Stalgast Handwaschbecken mit Kniebedienung, inkl. Armatur, Wandmontage, 400 mm x 400 mm x 225 mm (BxTxH) fest verschweißte, stabile Ausführung rostfreier Edelstahl großer Drücker für einfache Kniebedienung ovales Becken von ca. 350 mm x 120 mm (BxT) Aufkantung hinten, H. 40 mm inkl. Armatur und Stopfen Abflussöffnung mittig hygienisch und pflegeleicht Europäische Eigenproduktion
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken, stalgast waschbecken, Edelstahlspülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,80*
€ 554,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,61*
€ 512,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,35*
€ 460,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.