Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Handwaschbecken zur Wandmontage, 400x295x150 mm, mi 342146-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342146-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHW04300A
EAN/GTIN:
     4062125333469
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
stalgast waschbecken
Stalgast Handwaschbecken zur Wandmontage, 400x295x150 mm, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe bei VHW24400A & VHW05500A, mit 30 mm bei VHW04400A & VHW04300A VHW04400A mit Mischbatterie, kniebedienter Zeitschalter und Wassermischer 1/2” ausgestattet mit 32 mm Lochbohrung für Armatur (verblendet), bei VHW04300A Beckenblende dreiseitig geschlossen (Ausnahme: VHW04300A) Beckenmaße: VHW04300A & VHW04400A: 345x248x100 mm VHW24400A: 330x300x150 mm VHW05500A: 400x400x250 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
315.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, Edelstahlspülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.