Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator AED 3100 Nihon Kohden 364367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364367-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     700.001.20000
EAN/GTIN:
     4045444604199
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
Defibrillator AED 3100 Nihon Kohden AED 3100 Defibrillator Nihon Kohnden automatischer externer Defibrillator mit 8 Jahren Gewährleistung robuste Verarbeitung, höchste Marktqualität mit Schutzklasse IP55 inkl. 2-Jahres Elektroden für Kinder + Erwachsene mit einfach verständlicher 3-Schritt-Bedienung Option zum schnellen Umschalten von Erwachsenen- auf Kinder-Modus ohne zusätzliches Equipment mit Sprachausgabe (gemäß ILCOR- Empfehlungen) und HLW- Ton 100 mal/ min. durch gleichen Anschluss der Schockelektroden einfache Patientenübergabe - vom Unglücksort mit dem AED-3100 in die Klinik (mit NIHON KOHDEN Defibrillator der Serien TEC-5500/7700) schnelle Defibrillation: unter 8 Sekunden EKG-Analyse und Ladevorgang (Erw. 150- 200- 200 J /Kind 50-70-70 J) Schutz vor eindringendem Wasser und Staub (nach internationalem IP55- Standard) 40% kleiner als der Vorganger AED2100 Bluetoothschnittstelle zur drahtlosen übertragung der Testergebnisse auf einen PC Batterie: 4 Jahre Standby und bis zu 200 Schocks, täglicher automatischer Selbsttest
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
206.00 mm
WIDTH GRO:
252.00 mm
DEPTH GRO:
97.00 mm
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.153,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,56*
€ 1.536,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,47*
€ 1.528,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,94*
€ 1.442,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,84*
€ 1.401,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,75*
€ 1.372,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.