Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Aufladefeuerlöscher PH 6 PRO (D/A) 368326-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-368326-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801271.1426
EAN/GTIN:
     4006325228637
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
feuerlöscher gloria
Aufladefeuerlöscher PH 6 PRO (D/A) Schlagknopf-Armatur Löschpistole Aufladefeuerlöscher hohe Löschleistung
Weitere Informationen:
Brandklasse:
233 B
Eigengewicht:
10.5 kg
Feuerlöscher Typ:
Pulver
Höhe:
510 mm
Inhalt:
6
Löschleistung:
12 LE
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
HEIGHT GRO:
510.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
10.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.