Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Wasser-Aufladefeuerlöscher WF 6 EASY (EXP) 368516-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-368516-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801621.0000
EAN/GTIN:
     4006325230579
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
Wasser-Aufladefeuerlöscher WF 6 EASY (EXP) Handhebel-Armatur Wasser-Aufladefeuerlöscher hohe Löschleistung Frostsicher
Weitere Informationen:
Brandklasse:
21 A
Eigengewicht:
11 kg
Feuerlöscher Typ:
Wasser
Höhe:
630 mm
Inhalt:
6
Löschleistung:
6 LE
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
225.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.