Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo-Mikroskop
Stereo-Mikroskop
Artikel-Nr.:
     4502-02L6530
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-155
EAN/GTIN:
     4250838511001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Die Mikroskope eignen sich besonders für zuverlässige Kontrollen von Material- und Montagedetails sowie feinste Arbeiten in der SMD-Technik.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stereomikroskop mit Tischständer
beleuchtet:
Ja
Vergrößerung:
20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,87*
€ 775,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,66*
€ 771,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,51*
€ 769,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,93*
€ 747,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,16*
€ 673,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.