| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2714 Herst.-Nr.: BK0201011 EAN/GTIN: 4099891440084 |
| | |
|
| | |
| EESD-Protect-Elektrofeldmeter EFM 822 Handlicher, mobiler Elektrofeldmeter mit Digitalanzeige zur Messung von elektrischen Feldern und elektrostatischen Aufladungen. Die gemessene Feldstärke (V/m) wird automatisch über die eingestellte Messdistanz in das Spannungspotential (V) umgerechnet. Technische Daten: Messart: Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip) Messbereich: 0 bis +/- 200 kV Anzeige: 2-zeilige LCD-Anzeige Betriebsart: Batteriebetrieb Lieferumfang: Aufbewahrungstasche, Erdungsleitung, 9V-Blockbatterie, Werkskalibrierschein und Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Elektrofeldmeter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.3187 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, ESD-Tester, ESD-Testgerät, Elektrofeldmeter |
| | |
| |