Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrofeldmeter ESD PROTECT EFM 823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrofeldmeter ESD PROTECT EFM 823
Elektrofeldmeter ESD PROTECT EFM 823
Artikel-Nr.:
     4502-03L2716
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0201013
EAN/GTIN:
     4099891440107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
ESD-Protect-Elektrofeldmeter EFM 823 mit Zubehör im Koffer-Set Die Feldmeter der Serie EFM 823 sind mit einem analogem Ausgang ausgestattet und ermöglichen so z.Bsp. die Visualisierung über ein Oszilloskop. Handlicher, mobiler Elektrofeldmeter mit Digitalanzeige zur Messung von elektrischen Feldern und elektrostatischen Aufladungen. Die gemessene Feldstärke (V/m) wird automatisch über die eingestellte Messdistanz in das Spannungspotential (V) umgerechnet. Technische Daten: Mit analogem Ausgang ± 1V Messart: Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip) Messbereich: 0 bis +/- 200 kV Anzeige: 2-zeilige LCD-Anzeige Betriebsart: Batteriebetrieb Lieferumfang: EP-EFM822 Feldmeter mit Aufbewahrungstasche ESD-Bereitschaftskoffer mit leitfähiger Schaumstoffeinlage 2 St. 9V-NiMH Blockakkus Steckerladegerät Erdungsspiralkabel mit Abgreifklemme 2 Abstandshalter (2cm) Erdungsleitung, Werkskalibrierschein und Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrofeldmeter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.855 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,50*
€ 1.058,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,20*
€ 1.048,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,03*
€ 1.017,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,64*
€ 990,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,91*
€ 942,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.