Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead Ionisiergerät mit 3 Lüftern ESD PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overhead Ionisiergerät mit 3 Lüftern ESD PROTECT
Overhead Ionisiergerät mit 3 Lüftern ESD PROTECT
Artikel-Nr.:
     4502-03L2744
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0402003
EAN/GTIN:
     4099891440367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierer
overhead ionisierer
ionisierer
esd protect ionisierer
Overhead Ionizer (3 Gebläse) Ionsiationsbereich: 61 x 150 cm Anzahl Gebläse: 3 Luftstrom: 3 Stufen Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 10 V Abmessungen (Höhe x Breite x Länge): 10 x 17 x 95 cm Betriebsspannung: 220 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überkopf-Ionisator
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,06*
€ 1.670,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,85*
€ 1.659,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,09*
€ 1.606,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,81*
€ 1.567,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,42*
€ 1.520,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.