Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 150 mm x 255 mm, ableitfähig, Zip-Ver


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 150 mm x 255 mm, ableitfähig, Zip-Ver
ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 150 mm x 255 mm, ableitfähig, Zip-Ver
Artikel-Nr.:
     4502-03L2845
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0701181
EAN/GTIN:
     4099891438289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701181, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 150 mm x 255 mm, ableitfähig, Zip-Verschluss * Entspricht Norm IEC 61340-5-1 und RoHS-konform * Foliendicke: 0,08 mm, pink, transparent * Oberflächenwiderstand: Rs=10E10
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
255 mm
Verschluss:
Zipp
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.5671 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, abschirmbeutel 150x255 mm, abschirmbeutel, flachbeutel 150x240+30x0,01mm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.