Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ringbuch DIN A4 antistatisch, Farbe hellblau, mit 4-Ring Bügelmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Ringbuch DIN A4 antistatisch, Farbe hellblau, mit 4-Ring Bügelmechanik
ESD-Ringbuch DIN A4 antistatisch, Farbe hellblau, mit 4-Ring Bügelmechanik
Artikel-Nr.:
     4502-03L3135
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-194 420
EAN/GTIN:
     4057989016665
Suchbegriffe:
ESD-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
BJZ C-194 420 ESD-Ringbuch DIN A4 antistatisch, Farbe hellblau, mit 4-Ring Bügelmechanik
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Ringbuch
Farbe:
hellblau
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 blau 4ring, esd ordner, ringbuch a4, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, ESD-Aufbewahrungsbehälter, ESD-Aufbewahrungssystem, ESD-Ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.