| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-03L3137 Herst.-Nr.: C-194 430 EAN/GTIN: 4057989016672 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BJZ C-194 430 ESD-Ringbuch DIN A4 antistatisch, Farbe hellblau, mit 4-Ring Bügelmechanik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ESD-Ringbuch | Farbe: | hellblau | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 blau 4ring, esd ordner, ringbuch a4, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, ESD-Aufbewahrungsbehälter, ESD-Aufbewahrungssystem, ESD-Ringbuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |