Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorstecher für Gipskartonplatten für 5, 6 und 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorstecher für Gipskartonplatten für 5, 6 und 7 mm
Vorstecher für Gipskartonplatten für 5, 6 und 7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4308
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4837
EAN/GTIN:
     5013969989045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
Gipsfaserplatte
Gipskartonplatte
Trockenbauplatte
- Stufenklinge aus Stahl-Speziallegierung zum Stechen von 5, 6 und 7 mm Dübellöchern - Kegelförmige Spitze zum Stechen, Anreißen und Markieren von Gipskartonplatten - Splittersicherer Azetatgriff mit Schlagkappe - unempfindlich gegen Hammerschläge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorstecher
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 12,75*
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 12,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 14,64*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,70*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 20,35*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.