Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Hängeordner schwarz, dissipativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Hängeordner schwarz, dissipativ
ESD Hängeordner schwarz, dissipativ
Artikel-Nr.:
     4502-03L6071
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0901028
EAN/GTIN:
     4099891437077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner a4 schwarz
hänge ordner
Dokumentenhüllen DIN A4, permanent antistatisch, transparent, mit ESD-Logo, 1 Seite offen, 4-fach, Lochrand, VPE = 10 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Hängeordner
Breite:
319 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
564 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängeordner a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.