Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ringordner, DIN A4, schwarz, dissipativ,4 Ringe, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Ringordner, DIN A4, schwarz, dissipativ,4 Ringe, 45 mm
ESD-Ringordner, DIN A4, schwarz, dissipativ,4 Ringe, 45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L6088
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     EP0901031
EAN/GTIN:
     4099891892760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
ESD-Ringordner 45 mm, schwarz, dissipativ *ESD-Ringordner DIN A4 *Ordner Breite: 45 mm *Anzahl Ringe: 4 *Farbe: schwarz *Material: Vinyl
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Ringordner
Breite:
45 mm
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.49 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz, esd ordner, ringbuch a4, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, ESD-Aufbewahrungsbehälter, ESD-Aufbewahrungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.