Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Anklemmen(Klett), 9-205-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Anklemmen(Klett), 9-205-K
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Anklemmen(Klett), 9-205-K
Artikel-Nr.:
     4502-05L0224
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-205-K
EAN/GTIN:
     4250838532709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Kugelgelenk-Schraubstock, 9-205-K, Bernstein Features * Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar * Stufenlos feststellbare Schnellspannung * Zum Klemmen an die Werkbank (Tischstärke max 80 mm) * Klettbare 50 mm Kunststoffbacken, flexibler Druckverschluss * Spannweite 70 mm * Spanntiefe 38 mm * Spanndruck 1470 N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugelgelenk-Schraubstock
Backenbreite:
50 mm
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
170 x 75
Material:
Aluminium
Spannweite:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 170,70*
€ 207,64*
€ 5,90*
ab € 167,65*
€ 217,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-SET
ab € 53,55*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-ALG
ab € 13,63*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-ALP
ab € 13,93*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-FILZ
ab € 9,15*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-KORK
ab € 9,23*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-KST
ab € 8,66*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-KSTG
ab € 8,65*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-KSTP
ab € 11,92*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-K50-LEDER
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.