Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Aufschrauben, 9-292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Aufschrauben, 9-292
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Aufschrauben, 9-292
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Aufschrauben, 9-292
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Aufschrauben, 9-292
Artikel-Nr.:
     4502-05L0240
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-292
EAN/GTIN:
     4250838529594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Kugelgelenkschraubstock, 9-292, Bernstein Features * Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar, stufenlos feststellbare Schnellspannung * Zum Anschrauben an die Werkbank (Platz Maße: 152x151mm) * 100 mm Stahl-Backen (auswechselbar) * Spannweite 100 mm * Spanntiefe 50 mm * Spanndruck 12.000 N * Inkl. Stahlbacken (Paar), Spannstifte (VE4)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugelgelenk-Schraubstock
Backenbreite:
100 mm
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
160 x 190
Material:
Aluminium
Spannweite:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner bernstein, drehwendespanner, drehwendespanner backenbreite 100 mm, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Schraubstocksystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 265,88*
€ 314,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 307,62*
€ 358,83*
€ 5,90*
ab € 297,96*
€ 368,52*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 420,88*
€ 489,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,51*
Zubehör
Bernstein
9-900-S1000
ab € 12,16*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6150
ab € 9,54*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4100
ab € 12,99*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4125
ab € 13,61*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4150
ab € 13,98*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,69*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,52*
Zubehör
Bernstein
9-900-SET-100
ab € 42,69*
Zubehör
Bernstein
9-900-SET-125
ab € 45,19*
Zubehör
Bernstein
9-900-0773-1
ab € 9,99*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6100
ab € 7,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.