Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschere Löwe 5504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschere Löwe 5504
Schlauchschere Löwe 5504
Artikel-Nr.:
     4502-05L8276
Hersteller:
     Löwe
Herst.-Nr.:
     5504
EAN/GTIN:
     4033119000773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Original Löwe Schlauchschere 5504 Geeignet für Gummischläuche und Wellrohr. Keine Quetschung des Materials durch präzises Eintauchen der Klinge mit der Spitze. Schneidekapazität: 28 mm Länge: 23 cm Gewicht: 270 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchschere
Länge:
230 mm
Material:
Stahl
Schneidenlänge:
28 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschneider, kunststoffrohrschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Rohrschneider, Rohrschneidzange, Schneidzange, Zange
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,08*
€ 36,94*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 29,83*
€ 36,96*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 29,97*
€ 37,03*
5 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 30,52*
€ 37,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 32,59*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
5031
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.