| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L1392 Herst.-Nr.: 02001 EAN/GTIN: 4099891379131 |
| | |
|
| | |
| Lieferung im Kunststoffkoffer inkl. Einsatzschraube (19 mm), abgesetzter Einsatzschraube (9,5 x 19 mm), HSS-Vorbohrer (11 mm) und Distanzbuchsensatz (3-teilig), In besonders handlicher und leistungsfähiger Aluminium-Ausführung (Stanzkraft 75 kN), mit Überdruckventil, funktionierend als ein einziges Gerät ohne Schlauch und gesondertem Zylinder. Stanzleistung: 2,0 mm Stahlblech (Rundlocher bis D 85 mm, Quadratlocher 68 x 68 mm, Rechtecklocher 36 x 112 mm) bzw. 3,0 mm Stahlblech (Rundlocher bis D 64 mm), sowie 2,5 mm Edelstahlblech (Rundlocher bis D 64 mm). Gewicht: 1,6 kg Länge: 250 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 3.30965 kg | Lochdurchmesser: | 85 mm | Lochung: | Rund | Schneidkapazität: | 2 mm | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,92* | € 387,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,02* | € 387,93* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,73* | € 389,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,29* | € 400,78* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,24* | € 438,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 346,92* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|