Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Spannfix Schraubstock 9-215 mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Spannfix Schraubstock 9-215 mit Anschraubplatte
Bernstein Spannfix Schraubstock 9-215 mit Anschraubplatte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3272
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-215
EAN/GTIN:
     4099891430924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Schraubstock, Typ Bernstein Spannfix 9-215 Mit Kugelgelenk und Feststellhebel. Das eingespannte Werkstück kann in jede Bearbeitungslage gebracht werden. Mit Anschraubplatte für Befestigungs-Schrauben. Die Backen sind aus Spezialkunststoff und haben eine Breite von 50 mm. Spanndruck: 1470 N Spannweite: 70 mm Spanntiefe: 38 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubstock
Backenbreite:
50 mm
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
120 x 105
Material:
Aluminium-Druckguss
Spannweite:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.5173 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 155,87*
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 155,88*
€ 4,80*
ab € 128,79*
€ 158,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 159,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 180,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,51*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,69*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,52*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,775*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,26*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,73*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,63*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,40*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.