Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Ankl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Ankl.
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Ankl.
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Ankl.
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Ankl.
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Ankl.
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Ankl.
Artikel-Nr.:
     4502-07L3277
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-290
EAN/GTIN:
     4250838515771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Kugelgelenk-Schraubstock, 9-290, Bernstein Der SPANNFIX ist ein multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Features * Qualitätsprodukt 100% Made in Germany, mit Präzisions-Kugelgelenk mit Schnellspannung, stufenlos verstellbar * Zum Anklemmen, für Werkbänke mit max. Tischplattenstärke von 80 mm * Alu-Guss mit hochwertiger Pulverbeschichtung in dunkelgrau metallic Technische Daten * Backenbreite: 100 mm * Spannweite: 100 mm * Spanntiefe: 50 mm * Gewicht: 5500 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubstock
Backenbreite:
100 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Spannweite:
105 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Schraubstocksystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,62*
€ 322,32*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 275,51*
€ 322,33*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 278,64*
€ 325,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 285,83*
€ 333,83*
€ 5,90*
ab € 311,26*
€ 383,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,51*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-291
ab € 131,94*
Zubehör
Bernstein
9-900-S1000
ab € 12,16*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6150
ab € 9,54*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4100
ab € 12,99*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4125
ab € 13,61*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4150
ab € 11,52*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,69*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,52*
Zubehör
Bernstein
9-900-SET-100
ab € 42,69*
Zubehör
Bernstein
9-900-SET-125
ab € 45,19*
Zubehör
Bernstein
9-900-0773-1
ab € 9,99*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6100
ab € 7,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,105*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.