Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte Slimline 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte Slimline 3
Stehleuchte Slimline 3
Stehleuchte Slimline 3
Stehleuchte Slimline 3
Stehleuchte Slimline 3
Stehleuchte Slimline 3
Artikel-Nr.:
     4502-07L3977
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     SLIMLINE 3 FLOOR
EAN/GTIN:
     5022737351182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte, E35118, Daylight Die Slimline 3 Stehleuchte zeichnet sich durch ihre viel gelobte Funktionalität, Ergonomie und unübertroffene Lichtqualität aus. Der Aluminiumschirm sendet ein sehr helles Licht aus, während der Diffusor für eine bessere Lichtverteilung sorgt. Ein vierstufiger Dimmer ermöglicht die Regulierung der Helligkeit. Die LEDs werden nicht heiß, was stundenlanges Arbeiten unter der Leuchte ermöglicht. Features * Aluminiumschirm mit durchgehendem Diffusor * Bessere Lichtverteilung und -diffusion * 4 Helligkeitsstufen * Flexible Gelenke für eine perfekte Positionierung
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Explosionsgeschützt:
Nein
Lichtstrom:
1065 lm
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehleuchte led dimmbar 6000k, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 104,07*
€ 132,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 174,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daylight Studios
D91707
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.