Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelfräser, Ø 2.3 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 023


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelfräser, Ø 2.3 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 023
Kugelfräser, Ø 2.3 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 023
Artikel-Nr.:
     4502-07L7192
Hersteller:
     Meisinger
Herst.-Nr.:
     HM1 104 023
EAN/GTIN:
     4099891376680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Feinfräser Typ Meisinger 1 104.../HM1 104. Mit Schaft 2,35 mm. Technische Merkmale (Typ, Kopfdurchmesser (D), Ausführung): HM1 104 023, D 2,3 mm, Hartmetall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugelfräser
Durchmesser:
2.3 mm
Kopfform:
Kugel
Material:
Hartmetall
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser 2,3 mm, kugelfräser, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Fräser, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.