Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelfräser, Ø 1 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelfräser, Ø 1 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 010
Kugelfräser, Ø 1 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 010
Artikel-Nr.:
     4502-07L7232
Hersteller:
     Meisinger
Herst.-Nr.:
     HM1 104 010
EAN/GTIN:
     4099891376789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dental-HM-Fräser
Dental-Hartmetallfräser
Fräsen Zahntechnik
Frästechnik Dental
Kugelfräser Typ Meisinger HM1 104. Aus Hartmetall, mit 2,35 mm Schaftdurchmesser. Typ: HM1 104 010, Fräser 1,0 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugelfräser
Durchmesser:
1 mm
Kopfform:
Kugel
Material:
Hartmetall
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeug Zahntechnik, Kugelfräser, Kugelfräser (Werkzeug), Kugelkopffräser, Kugelschaftfräser, kugelfräser 1 mm, fräsen zahntechnik, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Fräser, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.