Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelfräser, Ø 2.3 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelfräser, Ø 2.3 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 021
Kugelfräser, Ø 2.3 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Kugel, Hartmetall, HM1 104 021
Artikel-Nr.:
     4502-07L7233
Hersteller:
     Meisinger
Herst.-Nr.:
     HM1 104 021
EAN/GTIN:
     4099891376796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dental-HM-Fräser
Dental-Hartmetallfräser
Fräsen Zahntechnik
Frästechnik Dental
Kugelfräser Typ Meisinger HM1 104. Aus Hartmetall, mit 2,35 mm Schaftdurchmesser. Typ: HM1 104 021, Fräser 2,1 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugelfräser
Durchmesser:
2.3 mm
Kopfform:
Kugel
Material:
Hartmetall
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeug Zahntechnik, Kugelfräser, Kugelfräser (Werkzeug), Kugelkopffräser, Kugelschaftfräser, kugelfräser 2,3 mm, fräsen zahntechnik, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Fräser, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.