Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, Ersa RDS80, 80 W, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, Ersa RDS80, 80 W, 230 VAC
1-Kanal Lötstation, Ersa RDS80, 80 W, 230 VAC
1-Kanal Lötstation, Ersa RDS80, 80 W, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-09L1816
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     RDS80
EAN/GTIN:
     4003008065138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 80w
lötstation ersa
lötstation
Lieferung inkl. Lötgerät RT 80, Ablageständer RH 80 und Ersadur-Dauerlötspitze 0842CD (Meißelform, 2,2 mm), Lötstation, 0RDS80, Ersa Die Lötstation ERSA RDS 80 ist prozessorgesteuert und bietet neben der direkten Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen weitere nützliche Features wie Standby- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein grosses, gut ablesbares LC-Display. Das kraftvolle PTC-Heizelement des Lötkolbens RT 80 (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit entsprechender Leistungsreserve. Durch die grosse Auswahl an ERSADUR-Lötspitzen der Serien 832 und 842 lassen sich mit der ERSA RDS 80 nahezu alle Lötaufgaben im semiprofessionellen Bereich lösen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
80 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Spannung:
230 VAC
Steckverbinder:
Typ-E Stecker
Gewicht:
3.2 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 112,96*
€ 131,71*
1 Tag
950
€ 4,95*
ab € 113,28*
€ 131,75*
€ 4,90*
ab € 134,23*
€ 157,79*
Frei Haus
ab € 133,11*
€ 157,79*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 162,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD
ab € 15,17*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 SD
ab € 15,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 YD
ab € 15,19*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0WICKNC1.5/SB
ab € 3,08*
Zubehör
Ersa Löttechnik
A39
ab € 28,68*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 38,11*
Zubehör
FELDER Löttechnik
20.841.01037
ab € 20,49*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 13,01*
Zubehör
FELDER Löttechnik
40.601.020.0737
ab € 22,20*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.