Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Löt-/Entlötstation, WXD-Serie, Weller WXD 2020 230V F/G, 255 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Löt-/Entlötstation, WXD-Serie, Weller WXD 2020 230V F/G, 255 W, 230 V
2-Kanal Löt-/Entlötstation, WXD-Serie, Weller WXD 2020 230V F/G, 255 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L6594
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXD 2020 230V F/G
EAN/GTIN:
     4099891388522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Lieferung inkl. Versorgungseinheit WXD 2, Lötkolben WXP 120, Entlötkolben WXDP 120, Sicherheitablagen WDH 10 und WDH 70 (jeweils mit Messingwolle), 2-Kanal Löt-/Entlötstation, WXD 2020 230V F/G, WELLER ESD sicher, für professionelle Reparaturarbeiten in der Fertigungstechnik und im Laborbereich, zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Lötgeräten oder 1 Entlötgerät und 1 Lötgerät, kurze Aufheizzeit, mit robustem Touchscreen, Grafik-LC-Display, mehrsprachiger Menüführung, Bedienung mit Dreh-Klick-Rad, USB-Schnittstelle und Werkzeugerkennung. Bei allen WX-Werkzeugen lassen sich die Löt- und Entlötparameter programmieren und im Werkzeug abspeichern. Temperaturbereich: +50 bis +550 °C, Leistung: max. 255 W, Temperaturgenauigkeit: ±9,0 °C, Druckluft: Eingangsdruck 400 bis 600 kPA (ölfreie, trockene Druckluft), externe Kompressionsluft erforderlich, Luftverbrauch: 35 l/min, Maße: 170 x 151 x 130 mm Typ: T0053429699, Löt-/Entlötstation WXD 2020 Set
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Löt-/Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
255 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
7.99 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,84*
€ 1.664,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,62*
€ 1.651,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,40*
€ 1.603,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,90*
€ 1.567,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,46*
€ 1.553,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,01*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 253,13*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 188,04*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 149,69*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 279,90*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 254,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,73*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 244,09*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.